DEHN - Druckbügelklemme St/blank m. Druckbügel und Klemmring f. D6-20mm o. Fl 30x3-4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308033
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 20 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364519978
Sonepar Artikelnummer
121241023
Hersteller Artikelnummer
308033
Hersteller Typ
VK DB KR 6.20 8.10 FL30 BSB STBL
Hersteller Artikel Nr.:
308033
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 20 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
8.4 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.231 kg


