Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Druckwasserdichte Dichtmanschette für Rund- und Flachleiter D8-10mm / 30x3,5mm

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Druckwasserdichte Dichtmanschette für Rund- und Flachleiter D8-10mm / 30x3,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 478597

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtmanschette

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364523029

Sonepar Artikelnummer

121183115

Hersteller Artikelnummer

478597

Hersteller Typ

DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE

Hersteller Artikel Nr.:

478597

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dichtmanschette

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.160 kg

Druckwasserdichte Dichtmanschette für Rundleiter (Ø8-10 mm) und Flachleiter (30 x 3,5 mm). Mit Drehmomentkontrollschlüssel zum einfachen anziehen der zwei Edelstahlspannbänder. Dichtmanschette für Durchführungen bei wasserdichten Fundamentplatten / Wänden (z. B weiße Wanne). Druckwasserprüfung bis 5 bar, Methangasbeständig, Radonsicher.