DEHN - Durchgangsklemme 25mm² zur Kammschienen- Verbindung v. Überspannungsschutzgeräten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 952699
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364127906
Sonepar Artikelnummer
120164621
Hersteller Artikelnummer
952699
Hersteller Typ
DK 25
Hersteller Artikel Nr.:
952699
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.103 kg
Durchgangsklemme 25 mm² zur Kammschienen-Verbindung von Überspannungsschutzgeräten.


