DEHN - Durchgangsprüfer EP 4 mit digitaler LCD-Anzeige 0,01 Ohm...2000 KOhm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 578370
Durchgangsanzeige - optisch
Max. Widerstandsprüfwert - 2000 Ohm
Fremdspannungsfest > 50 V AC/DC - Nein
Taschenlampenfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364110953
Sonepar Artikelnummer
120164309
Hersteller Artikelnummer
578370
Hersteller Typ
DGP EP4
Hersteller Artikel Nr.:
578370
Durchgangsanzeige:
optisch
Max. Widerstandsprüfwert:
2000 Ohm
Fremdspannungsfest > 50 V AC/DC:
Nein
Taschenlampenfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303320
Gewicht:
0.240 kg


