DEHN - E-Feldsensor L 127mm für Freileitungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767576
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Prüfspitzen für Spannungsprüfer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 127 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364124998
Sonepar Artikelnummer
120164407
Hersteller Artikelnummer
767576
Hersteller Typ
EFS L 127
Hersteller Artikel Nr.:
767576
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Prüfspitzen für Spannungsprüfer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
127 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.214 kg


