DEHN - E-Feldsensor L 167mm für Freiluftschaltanlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767577
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Prüfspitzen für Spannungsprüfer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 167 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364125001
Sonepar Artikelnummer
120164408
Hersteller Artikelnummer
767577
Hersteller Typ
EFS S 167
Hersteller Artikel Nr.:
767577
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Prüfspitzen für Spannungsprüfer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
167 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.380 kg


