DEHN - Eaton Holec Magnefix-Elektrode 3...15kV mit Gewindebolzen M8 für PHE4/PHE/PHV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766915
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Elektroden für Spannungsprüfer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Messing
Gesamtlänge - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364088207
Sonepar Artikelnummer
120112272
Hersteller Artikelnummer
766915
Hersteller Typ
EL M8 MAG PHE PHV
Hersteller Artikel Nr.:
766915
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Elektroden für Spannungsprüfer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Messing
Gesamtlänge:
175 mm
Nennspannung:
3 .. 15 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.220 kg


