DEHN - Eck-Befestigungswinkel 90 Grad NIRO m. Bef.-Bolzen Al B 16,2mm f. DEHNiso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106316
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364096844
Sonepar Artikelnummer
120112360
Hersteller Artikelnummer
106316
Hersteller Typ
EBW90 BB16 B5.1 6.5 11 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
106316
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagematerial
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.244 kg


