DEHN - Edelstahl-Erdungsbrücke NIRO mit Gewinde M16 D 40mm H 105mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 419160
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - M16
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff der Anschlusslasche - Stahl
Durchmesser Anschlussplatte - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364510203
Sonepar Artikelnummer
121117292
Hersteller Artikelnummer
419160
Hersteller Typ
D BEB 16 - 105 / 3 EBS 15-03-19-38
Hersteller Artikel Nr.:
419160
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
M16
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Stahl
Durchmesser Anschlussplatte:
40 mm
Länge:
105 mm
Anschlussfahne verzinkt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.698 kg


