DEHN - Einschraubenüberleger-DEHNQUICK NIRO f. Rd 6-10mm B 6,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202169
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Befestigungsart Halter - Bohrung
Geeignet für Ex-Bereich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364105737
Sonepar Artikelnummer
120133749
Hersteller Artikelnummer
202169
Hersteller Typ
UEL DQ 6.10 B6.5 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
202169
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


