Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Elastischer Gürtel Schwer entflammbar, Länge: 90 cm

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Elastischer Gürtel Schwer entflammbar, Länge: 90 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785370

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gürtel

  • Größe (EUR) - 44

  • Farbe - schwarz

  • Wegwerfausführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364456006

Sonepar Artikelnummer

120995840

Hersteller Artikelnummer

785370

Hersteller Typ

APA B 90

Hersteller Artikel Nr.:

785370

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Gürtel

Größe (EUR):

44

Farbe:

schwarz

Wegwerfausführung:

Nein

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Universalgröße:

Nein

Länge:

90 cm

Breite:

38 mm

Werkstoff:

Mischgewebe

Geschlecht:

Unisex

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

61178080

Gewicht:

0.076 kg

Elastischer Gürtel, schwer entflammbar für störlichtbogengeprüfte Schutzhose APT ID/OD.