DEHN - Elektriker-Schutzhelm rot Gr. 52-61 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785709
Ausführung - Haubenform (Standard)
Größe - universal
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364341470
Sonepar Artikelnummer
120567222
Hersteller Artikelnummer
785709
Hersteller Typ
ESH U 1000 S SR
Hersteller Artikel Nr.:
785709
Ausführung:
Haubenform (Standard)
Größe:
universal
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
rot
Aufhängung:
6-Punkt
Maß:
52 .. 61 mm
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Einstellung:
Drehknopf
Mit Schweißband:
Ja
Mit Gehörschutz:
Nein
Mit Gesichtsschutzschirm:
Nein
Mit Nackenschutz:
Nein
Für Nennspannung bis:
1000 V
Gewicht:
400 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
65061010
Gewicht:
0.400 kg


