DEHN - EMV-Federklemmen zur Schirmkontaktierung für BLITZDUCTOR XT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 920395
Zulässiger Kabeldurchmesser - 3 .. 10 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364118157
Sonepar Artikelnummer
120164540
Hersteller Artikelnummer
920395
Hersteller Typ
SAK BXT LR
Hersteller Artikel Nr.:
920395
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3 .. 10 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
10 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.012 kg


