DEHN - Endstück Z-Form m. 2 Vierkantlöcher D 11mm u. 1 Rundloch D 13mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390479
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85359000
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364035324
Sonepar Artikelnummer
120014848
Hersteller Artikelnummer
390479
Hersteller Typ
ES ZF 2X11.11 1XB13 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
390479
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.074 kg


