DEHN - Endstück Z-Form m.je 1 Bohrung D 10,5mm u. D 12,5mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390499
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85359000
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364127517
Sonepar Artikelnummer
120164285
Hersteller Artikelnummer
390499
Hersteller Typ
ES ZF 2XB18 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
390499
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.057 kg
Endstück zum Anschrauben an Erdungsfestpunkt, für den Anschluss z. B. einer Potentialausgleichsschiene oder zum Anschließen von Konstruktionsteilen (z. B. Stahlträger oder dgl.) durch Anschrauben. Ausführung mit Bohrungen, für den Anschluss vom Rundleiter z.B. KS-Verbinder.


