DEHN - Endstück Z-Form St/tZn m. 3 Bohrungen D 11mm m. 1 KS-Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363010
Durchmesser Rundleiter 1 - 7 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364045743
Sonepar Artikelnummer
120014820
Hersteller Artikelnummer
363010
Hersteller Typ
ES ZF 2XB11 KSV 7.10 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
363010
Durchmesser Rundleiter 1:
7 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.124 kg


