DEHN - Energieblock 9V Lithium 1300 mAh für Betriebstemperaturen bis 80°Celsius

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 923099
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 9 V
Kapazität - 1300 mAh
Ausführung - Lithium/Mangandioxid
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364274686
Sonepar Artikelnummer
120511118
Hersteller Artikelnummer
923099
Hersteller Typ
EB 9V LI1300 80
Hersteller Artikel Nr.:
923099
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
9 V
Kapazität:
1300 mAh
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
46 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85065090
Gewicht:
0.046 kg


