DEHN - Entladevorrichtung m. Einhängebügel m. STK Seil 16mm² L3500mm m. KS L 1600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 758028
Erdungsseilquerschnitt - 16 mm²
Erdungsseillänge - 3.5 m
Gesamtlänge - 1600 mm
Seilhülle - farblos
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364132450
Sonepar Artikelnummer
120510881
Hersteller Artikelnummer
758028
Hersteller Typ
EV EHB 1600 SN7114
Hersteller Artikel Nr.:
758028
Erdungsseilquerschnitt:
16 mm²
Erdungsseillänge:
3.5 m
Gesamtlänge:
1600 mm
Seilhülle:
farblos
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
4.160 kg


