DEHN - Entladevorrichtung m. Einhängebügel o. Erdungsseil L 1600mm m. STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 758095
Gesamtlänge - 1600 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 1.320 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364247826
Sonepar Artikelnummer
120510885
Hersteller Artikelnummer
758095
Hersteller Typ
EV EHB STK 1600
Hersteller Artikel Nr.:
758095
Gesamtlänge:
1600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.320 kg
Entladevorrichtung mit Einhängebügel. Kombinierbar mit Erdungsleitung (Art.-Nr. 758 116, 758 125, 758 135 oder 758 216).


