DEHN - Entladevorrichtung m. Tast-Einhänge- spitze 1-pol. L 465mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 758036
Gesamtlänge - 550 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.203 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364133884
Sonepar Artikelnummer
120995791
Hersteller Artikelnummer
758036
Hersteller Typ
EV TES 465 SN7215
Hersteller Artikel Nr.:
758036
Gesamtlänge:
550 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.203 kg
Entladevorrichtung mit Tastspitze. Kombinierbar mit Erdungsleitung (Art.-Nr. 758 116, 758 125, 758 135 oder 758 216).


