DEHN - Entladevorrichtung m. Tast-Einhänge- spitze 1-pol. L 465mm m. Erdungsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 758020
Erdungsseilquerschnitt - 16 mm²
Erdungsseillänge - 3.5 m
Gesamtlänge - 550 mm
Max. Klemmbereich - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364098992
Sonepar Artikelnummer
120119098
Hersteller Artikelnummer
758020
Hersteller Typ
EV TES 465 EK
Hersteller Artikel Nr.:
758020
Erdungsseilquerschnitt:
16 mm²
Erdungsseillänge:
3.5 m
Gesamtlänge:
550 mm
Max. Klemmbereich:
20 mm
Seilhülle:
farblos
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.340 kg


