DEHN - Entladevorrichtung m. Tast-Einhänge- spitze 1-pol. L 465mm m. Erdungszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 758021
Erdungsseilquerschnitt - 16 mm²
Erdungsseillänge - 3.5 m
Gesamtlänge - 550 mm
Max. Klemmbereich - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364099005
Sonepar Artikelnummer
120119099
Hersteller Artikelnummer
758021
Hersteller Typ
EV TES 465 EZ
Hersteller Artikel Nr.:
758021
Erdungsseilquerschnitt:
16 mm²
Erdungsseillänge:
3.5 m
Gesamtlänge:
550 mm
Max. Klemmbereich:
18 mm
Seilhülle:
farblos
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.100 kg


