DEHN - Entladevorrichtung m. Tast-Einhänge- spitze 1-pol. L 465mm m. Kabelsch. 10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 758022
Erdungsseilquerschnitt - 10 mm²
Erdungsseillänge - 3.5 m
Gesamtlänge - 550 mm
Seilhülle - Silikonleitung, rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364099012
Sonepar Artikelnummer
120119100
Hersteller Artikelnummer
758022
Hersteller Typ
EV TES 465 KS10
Hersteller Artikel Nr.:
758022
Erdungsseilquerschnitt:
10 mm²
Erdungsseillänge:
3.5 m
Gesamtlänge:
550 mm
Seilhülle:
Silikonleitung, rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.650 kg


