DEHN - Entladevorrichtung m. Tast- u. Einhänge- spitze o. Erdungsseil L 1500mm m. STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 758085
Gesamtlänge - 1500 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364247819
Sonepar Artikelnummer
120510884
Hersteller Artikelnummer
758085
Hersteller Typ
EV TES STK 1500
Hersteller Artikel Nr.:
758085
Gesamtlänge:
1500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.750 kg
Entladevorrichtung mit Tast- und Einhängespitze. Kombinierbar mit Erdungsleitung (Art.-Nr. 758 116, 758 125, 758 135 oder 758 216).


