DEHN - Entladevorrichtung m Tast- u. Einhänges. L 1500mm m. STK Seillänge 3500mm m. KS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 758025
Erdungsseilquerschnitt - 16 mm²
Erdungsseillänge - 3.5 m
Gesamtlänge - 1500 mm
Seilhülle - farblos
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364127838
Sonepar Artikelnummer
120164343
Hersteller Artikelnummer
758025
Hersteller Typ
EV TES STK 1500 KS
Hersteller Artikel Nr.:
758025
Erdungsseilquerschnitt:
16 mm²
Erdungsseillänge:
3.5 m
Gesamtlänge:
1500 mm
Seilhülle:
farblos
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.488 kg


