DEHN - Entladevorrichtung m. Tastspitze 1-pol. L 2000mm m. Erdungszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 758003
Erdungsseilquerschnitt - 16 mm²
Erdungsseillänge - 3.5 m
Gesamtlänge - 2050 mm
Max. Klemmbereich - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364004047
Sonepar Artikelnummer
120025459
Hersteller Artikelnummer
758003
Hersteller Typ
EV TS 2000 EZ
Hersteller Artikel Nr.:
758003
Erdungsseilquerschnitt:
16 mm²
Erdungsseillänge:
3.5 m
Gesamtlänge:
2050 mm
Max. Klemmbereich:
18 mm
Seilhülle:
farblos
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.951 kg


