DEHN - Entladevorrichtung m. Tastspitze 1-polig L 2000mm m. Erdungsklemme m. Flügelschr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 758001
Erdungsseilquerschnitt - 16 mm²
Erdungsseillänge - 3.5 m
Gesamtlänge - 2050 mm
Max. Klemmbereich - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364004030
Sonepar Artikelnummer
120015134
Hersteller Artikelnummer
758001
Hersteller Typ
EV TS 2000 EK
Hersteller Artikel Nr.:
758001
Erdungsseilquerschnitt:
16 mm²
Erdungsseillänge:
3.5 m
Gesamtlänge:
2050 mm
Max. Klemmbereich:
20 mm
Seilhülle:
farblos
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.215 kg


