DEHN - Entladevorrichtung m. Tastspitze o. Erdungsseil L 1470mm m. STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 758075
Gesamtlänge - 1470 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 1.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364247789
Sonepar Artikelnummer
120510883
Hersteller Artikelnummer
758075
Hersteller Typ
EV TS STK 1470
Hersteller Artikel Nr.:
758075
Gesamtlänge:
1470 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.080 kg
Entladevorrichtung mit Tastspitze. Kombinierbar mit Erdungsleitung (Art.-Nr. 758 116, 758 125, 758 135 oder 758 216).


