DEHN - Erdanschlussbuchse m. Ringnut D 16mm m. Anschlussschraube M12 f. 16-150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790150
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 150 mm²
Anschlussart - sonstige
Verdrehschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364005365
Sonepar Artikelnummer
120015311
Hersteller Artikelnummer
790150
Hersteller Typ
EAB RN 16 FS
Hersteller Artikel Nr.:
790150
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 150 mm²
Anschlussart:
sonstige
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
erdseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.450 kg


