DEHN - Erdanschlussbuchse m. Ringnut D 16mm m. Schraubknebel f. 16-150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790160
Max. Kurzschlussstrom - 29.6 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 150 mm²
Anschlussart - Ringnut 16 mm
Verdrehschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364018693
Sonepar Artikelnummer
120511013
Hersteller Artikelnummer
790160
Hersteller Typ
EAB RN 16 SKN
Hersteller Artikel Nr.:
790160
Max. Kurzschlussstrom:
29.6 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 150 mm²
Anschlussart:
Ringnut 16 mm
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
erdseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.737 kg


