DEHN - Erdanschlussplatte f. Maste m. 2 Kugelfestpunkt D 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 728502
Bauform - gerade
Montageart - mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 25 mm
Durchmesser Festpunkt - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364079571
Sonepar Artikelnummer
120995733
Hersteller Artikelnummer
728502
Hersteller Typ
EAP 2 25 MA US OL
Hersteller Artikel Nr.:
728502
Bauform:
gerade
Montageart:
mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 25 mm
Durchmesser Festpunkt:
25 mm
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.708 kg


