DEHN - Erdanschlussplatte f. Sicherungs- träger m. 1 Kugelfestpunkt D 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 728503
Bauform - gerade
Montageart - mit Anschlusslappen
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 25 mm
Durchmesser Festpunkt - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364079564
Sonepar Artikelnummer
120995734
Hersteller Artikelnummer
728503
Hersteller Typ
EAP 25 SIT US OL
Hersteller Artikel Nr.:
728503
Bauform:
gerade
Montageart:
mit Anschlusslappen
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 25 mm
Durchmesser Festpunkt:
25 mm
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.453 kg


