DEHN - Erdanschlussplatte m. Bohrung 12,5mm u. 3 Kugelfestpunkten D 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 728526
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Bauform - gerade
Montageart - mit Anschlusslappen
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364147881
Sonepar Artikelnummer
120318540
Hersteller Artikelnummer
728526
Hersteller Typ
EAPA 3 KFP 25 B13
Hersteller Artikel Nr.:
728526
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Bauform:
gerade
Montageart:
mit Anschlusslappen
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 25 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
150 mm²
Durchmesser Festpunkt:
25 mm
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.934 kg


