DEHN - Erdanschlussplatte m. Erdanschlussbuchse u. 3 Festpunkten m. Ringnut D 16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 728516
Max. Kurzschlussstrom - 26.5 kA
Bauform - gerade
Montageart - sonstige
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Ringnut 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364147898
Sonepar Artikelnummer
120318538
Hersteller Artikelnummer
728516
Hersteller Typ
EAPA 3 RN 16 EAB
Hersteller Artikel Nr.:
728516
Max. Kurzschlussstrom:
26.5 kA
Bauform:
gerade
Montageart:
sonstige
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Ringnut 16 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
95 mm²
Durchmesser Festpunkt:
16 mm
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.436 kg


