DEHN - Erdanschlussplatte m. Kugelkopfhaube m. Handgriff u. 2 Kugelfestpunkten D 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 728501
Bauform - gerade
Montageart - sonstige
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 25 mm
Durchmesser Festpunkt - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364079618
Sonepar Artikelnummer
120995732
Hersteller Artikelnummer
728501
Hersteller Typ
EAP 2 25 KKH HG
Hersteller Artikel Nr.:
728501
Bauform:
gerade
Montageart:
sonstige
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 25 mm
Durchmesser Festpunkt:
25 mm
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.900 kg


