DEHN - Erdanschlussplatte m. Kugelkopfhaube u. 3 Kugelfestpunkten D 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 728620
Max. Kurzschlussstrom - 33.5 kA
Bauform - gerade
Montageart - sonstige
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364147843
Sonepar Artikelnummer
120318541
Hersteller Artikelnummer
728620
Hersteller Typ
EAPA 3 KFP 20 KKH
Hersteller Artikel Nr.:
728620
Max. Kurzschlussstrom:
33.5 kA
Bauform:
gerade
Montageart:
sonstige
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 20 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
120 mm²
Durchmesser Festpunkt:
20 mm
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.985 kg


