DEHN - Erdanschlussplatte m. Kugelkopfhaube u. 3 Kugelfestpunkten D 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 728625
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Bauform - gerade
Montageart - sonstige
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364147867
Sonepar Artikelnummer
120318542
Hersteller Artikelnummer
728625
Hersteller Typ
EAPA 3 KFP 25 KKH
Hersteller Artikel Nr.:
728625
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Bauform:
gerade
Montageart:
sonstige
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 25 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
150 mm²
Durchmesser Festpunkt:
25 mm
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.984 kg


