DEHN - Erdanschlussstück m. Flügelmutter M12 f. Anschlussstück PK1 16-150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 775621
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 150 mm²
Anschlussart - Gewindebolzen
Verdrehschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364102545
Sonepar Artikelnummer
120133850
Hersteller Artikelnummer
775621
Hersteller Typ
EAS EK FM 12
Hersteller Artikel Nr.:
775621
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 150 mm²
Anschlussart:
Gewindebolzen
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
erdseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.311 kg


