DEHN - Erdanschlussstück m. Flügelmutter M16 f. Anschlussstück PK1 16-150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 775631
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 150 mm²
Anschlussart - Gewindebolzen
Verdrehschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364102552
Sonepar Artikelnummer
120133852
Hersteller Artikelnummer
775631
Hersteller Typ
EAS EK FM 16
Hersteller Artikel Nr.:
775631
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 150 mm²
Anschlussart:
Gewindebolzen
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
erdseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.290 kg


