DEHN - Erdanschlussstück m. Flügelschraube M12x15 f. Anschlussstück PK1 16-150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 775626
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 150 mm²
Verdrehschutz - Ja
Anwendung - erdseitig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364102569
Sonepar Artikelnummer
120133851
Hersteller Artikelnummer
775626
Hersteller Typ
EAS EK FS 12
Hersteller Artikel Nr.:
775626
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 150 mm²
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
erdseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.343 kg


