Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Erddrahtleiste für LSA-Anschlusstechnik für 38 Drähte oder Schirmungen

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Erddrahtleiste für LSA-Anschlusstechnik für 38 Drähte oder Schirmungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 907993

  • Ausführung - Erdungsleiste

  • Anschlussart - LSA-Plus

  • Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz - Ja

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364048584

Sonepar Artikelnummer

120030274

Hersteller Artikelnummer

907993

Hersteller Typ

EL2 38EA LSA

Hersteller Artikel Nr.:

907993

Ausführung:

Erdungsleiste

Anschlussart:

LSA-Plus

Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:

Ja

Farbe:

rot

Mit Leistenmarkierung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.060 kg

Baureihe 2 für LSA-Anschlusstechnik zum Anschluss von bis zu 38 Erdbeidrähten oder unbeschalteten Signaladern. Mit Erddraht und Ringkabelschuh M4.