DEHN - Erdeinführungsstange D 16mm L 2000mm beidseitig angefast NIRO (V4A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104906
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange angefast
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364082854
Sonepar Artikelnummer
120015870
Hersteller Artikelnummer
104906
Hersteller Typ
EES 16 2000 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
104906
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange angefast
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.200 kg


