DEHN - Erdeinführungsstange St/tZn L 1500mm verjüngt D 16/10mm teilisoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 480018
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 16 mm
Verjüngt 16 mm auf 10 mm - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364076372
Sonepar Artikelnummer
120024609
Hersteller Artikelnummer
480018
Hersteller Typ
EES 16.10 1500 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
480018
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
16 mm
Verjüngt 16 mm auf 10 mm:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Anschlusslöchern:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.900 kg


