DEHN - Erdeinführungsstange St/tZn L 1750mm verjüngt D 16/10mm teilisoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 480019
Länge - 1750 mm
Durchmesser - 16 mm
Verjüngt 16 mm auf 10 mm - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364068339
Sonepar Artikelnummer
120024610
Hersteller Artikelnummer
480019
Hersteller Typ
EES 16.10 1750 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
480019
Länge:
1750 mm
Durchmesser:
16 mm
Verjüngt 16 mm auf 10 mm:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Anschlusslöchern:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.820 kg


