DEHN - Erdeinführungsstange St/tZn L 2500mm verjüngt D 16/10mm teilisoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 480021
Länge - 2500 mm
Durchmesser - 16 mm
Verjüngt 16 mm auf 10 mm - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364051621
Sonepar Artikelnummer
120024612
Hersteller Artikelnummer
480021
Hersteller Typ
EES 16.10 2500 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
480021
Länge:
2500 mm
Durchmesser:
16 mm
Verjüngt 16 mm auf 10 mm:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Anschlusslöchern:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.060 kg


