Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Erdspieß St/tZn Rd 16mm L 1500mm m. Bohrung D 11mm

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Erdspieß St/tZn Rd 16mm L 1500mm m. Bohrung D 11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 633150

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364085770

Sonepar Artikelnummer

120030361

Hersteller Artikelnummer

633150

Hersteller Typ

ES 16 1500 ASB11 STTZN

Hersteller Artikel Nr.:

633150

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

3.430 kg

Erdspieß 16mm, ST/Zn, Länge=1500mm