Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Erdungs-Set für Freileitungsanlagen m. Spiralerdungsrohr -SET-

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Erdungs-Set für Freileitungsanlagen m. Spiralerdungsrohr -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 799009

  • Ausführung - sonstige

  • Polzahl - 3

  • Anschließteil erdseitig - ohne

  • Vollisoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364123298

Sonepar Artikelnummer

120164465

Hersteller Artikelnummer

799009

Hersteller Typ

ES 3P FL ER

Hersteller Artikel Nr.:

799009

Ausführung:

sonstige

Polzahl:

3

Anschließteil erdseitig:

ohne

Vollisoliert:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

5.100 kg

Erdungs-Set bestehend aus Erdungsrohr mit Bohrspirale, 3-poliger Erdungsschiene und Transportbehälter für dreipolige Arbeitserden an Freileitungsanlagen. Zum Eindrehen des Erdungsrohres mit Bohrspirale ins Erdreich.