DEHN - Erdungs- u. Kurzschließset VI f. Kabelverteiler m. Stahlblechkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745901
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Max. Kurzschlussstrom - 7 kA
Anschließteil phasenseitig - T-Anschluss für Erdungspatrone
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364083530
Sonepar Artikelnummer
120112362
Hersteller Artikelnummer
745901
Hersteller Typ
EKS VI 2F KVS SBK
Hersteller Artikel Nr.:
745901
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
7 kA
Anschließteil phasenseitig:
T-Anschluss für Erdungspatrone
Anschließteil erdseitig:
sonstige
Seilquerschnitt Phasenseite:
25 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
25 mm²
Länge Phasenseil a:
200 mm
Länge Phasenseil b:
400 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
500 mm
Vollisoliert:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
6.890 kg


