DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 1-polig 16mm² mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V4YPRGE
Ausführung - Kabel
Polzahl - 1
Max. Kurzschlussstrom - 4.5 kA
Anschließteil phasenseitig - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364165243
Sonepar Artikelnummer
120511231
Hersteller Artikelnummer
V4YPRGE
Hersteller Typ
EKV1+0 16 V4YPRGE
Hersteller Artikel Nr.:
V4YPRGE
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
4.5 kA
Anschließteil phasenseitig:
ohne
Anschließteil erdseitig:
ohne
Seilquerschnitt Phasenseite:
16 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
16 mm²
Länge 1-poliges Seil:
5000 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.141 kg


