DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 1-polig 25mm² mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VB1DETL
Ausführung - Kabel
Polzahl - 1
Max. Kurzschlussstrom - 7 kA
Anschließteil phasenseitig - Universalklemme 20/25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364165632
Sonepar Artikelnummer
120511246
Hersteller Artikelnummer
VB1DETL
Hersteller Typ
EKV1+1 25 VB1DETL
Hersteller Artikel Nr.:
VB1DETL
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
7 kA
Anschließteil phasenseitig:
Universalklemme 20/25 mm
Anschließteil erdseitig:
Universalklemme 25/30 mm
Seilquerschnitt Phasenseite:
25 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
25 mm²
Länge 1-poliges Seil:
5000 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.528 kg


